Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kantenklemme, Halteclip, für Flanschstärken von 0,5 → 5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Kantenklemme, Halteclip, für Flanschstärken von 0,5 → 5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2037717
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2037717
EAN/GTIN:
     5056111958827
Suchbegriffe:
2037717
Befestigungsmaterial
Träger- und Flanschbefestigungen
Trägerklemmen
Flanschstärke = 0,5 → 5 mm
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 5mm
Flanschstärke min. = 0.5mm
Last max. = 45kg
Flanschausrichtung = Vertikal

;quot;Z ;quot;-Dachpfetten-Aufhänger – flaches Profil
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
0,5 → 5 mm
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
5mm
Flanschstärke min.:
0.5mm
Last max.:
45kg
Flanschausrichtung:
Vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.