| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038070 Herst.-Nr.: CRQS-16-12 EAN/GTIN: 4052568116323 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 16-mm-Steckanschluss Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Reduziernippel Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CRQS Modellnummer = 130655
Die Push-In-Fittings von Festo haben Standardgröße, Nenngröße 8 mm und sind in jeder beliebigen Position montiert. Es verwendet vernickeltes Messing für Gehäusematerial mit Druck-/Zugkraft Prinzip der Konstruktionsstruktur mit der Größe des Rohraußendurchmessers Ist 10 mmUmgebungstemperatur: 0 bis 150 °C. Behältergröße 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 16-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Reduziernippel | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CRQS | Modellnummer: | 130655 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, steckverschraubung festo, messing doppelnippel, 2038070, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQS1612, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,57* | € 126,96* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,63* | € 149,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,94* | € 157,48* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,16* | € 160,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 152,32* | € 180,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|