Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf, Festo Serie ESWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038239
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ESWA-3
EAN/GTIN:
     4052568079208
Suchbegriffe:
2038239
Pneumatik und Hydraulik
Vakuum-Komponenten
Pneumatik-Vakuumsauger
Serie = ESWA

Das T-Fitting von Festo mit Steckmontage wird in 360°-Ausrichtbarer Ausführung und mit Außensechskant in Außengewinde verwendet. Es hat eine Standardgröße, die Nenngröße beträgt 8,1 mm, was in T-Form und mit einem verwendeten Dichtring ausgestattet ist.Umgebungstemperatur: -15 bis 120 °C. Anzahl der Ausgänge 2
Weitere Informationen:
Serie:
ESWA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 46,29*
€ 59,86*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,66*
€ 62,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,76*
€ 65,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,29*
€ 80,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,72*
€ 90,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.