| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2039038 Herst.-Nr.: 2039038 EAN/GTIN: 5059044182253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Reduziermuffe Gewinde Standard 1 = BSP Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = BSP Gewindegröße 2 = 3/8Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing
RS PRO V20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Reduziermuffe | Gewinde Standard 1: | BSP | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | BSP | Gewindegröße 2: | 3/8Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: reduziermuffe, 2039038, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, RS PRO, 548007, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |