| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2039578 Herst.-Nr.: EGC-120-400-BS-25P-KF-0H-ML-GK EAN/GTIN: 4052568268589 |
| |
|
| | |
| Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Spindelantrieb Hublänge max. = 400mm Serie = EGC
Die Festo Spindelachse EGC-120-400-BS-25P-KF-0H-ML-GK mit Kugelumlaufführung. Er verfügt über eine flexible MotormontageArbeitshub = 400 mm Größe = 120 Hubreserve = 0 mm Spindeldurchmesser = 25 mm Spindelabstand = 25 mm/U Weitere Informationen: | | Betätigungselementtyp: | Linearantrieb mit Spindelantrieb | Hublänge max.: | 400mm | Serie: | EGC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo, linearantrieb, 2039578, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, EGC120400BS25PKF0HMLGK, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.726,92* | € 1.858,53* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.827,18* | € 1.995,43* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.909,07* | € 2.047,60* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.148,90* | € 2.369,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|