Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGS Elektrischer Linearantrieb 24V dc 100mm Hub, 0.18 m/s, 40N Last, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo ELGS Elektrischer Linearantrieb 24V dc 100mm Hub, 0.18 m/s, 40N Last, IP40
Festo ELGS Elektrischer Linearantrieb 24V dc 100mm Hub, 0.18 m/s, 40N Last, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-2039789
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA
EAN/GTIN:
     4052568458270
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 100mm
Last max. = 40N
Eingangsspannung = 24V dc
Serie = ELGS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 0.18 m/s
Einschaltdauer = 100%
IP Schutzart = IP40
Gewicht = 1,069g

Spindelachseinheit von Festo - ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA Als Teil der ELGS-BS-Produktpalette von Festo ist diese ELGS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA Kugelgewindetachseneinheit mit optimalen Laufeigenschaften ausgestattet, die sie zur idealen Einheit für die einfachsten Aufgaben machen. Diese Einheit ist auch Teil der vereinfachten Bewegungsreihe von Festo, die über eine Vielzahl von Fähigkeiten verfügt und eine Komplettlösung für einfache Bewegungen zwischen zwei mechanischen Endpositionen ermöglicht. Die Achse ist sehr einfach zu konfigurieren und kann ohne Software in Betrieb genommen und betriebsbereit sein - eine weitere Vereinfachung der Verwendung.• Sehr kompakt und kostengünstig • Die lasttragende innere Gleitführung ist mit der langlebigen ausgestattet Schutz eines Edelstahl-Abdeckstreifens • Bieten Sie dem Benutzer eine Komplettlösung mit integriertem Betätigungselement, Motor und Servoantrieb • Ideal für präzise XY-Bewegungen, z. B. in Montageanlagen oder bei der Handhabung von Kleinteilen sowie für Prüf- und Inspektionssysteme • Geschützt gegen externe Einflüsse durch die interne Führung • Schlankes Design, das eine ästhetisch ansprechende Oberfläche abgibt - auch sehr leicht zu reinigen und weniger anfällig für Verschmutzung • Integrierte Endpositionserfassung • Zwei standardmäßig integrierte Steuerungsoptionen - dies sind Digitale E/A und IO-Link • Einfache Inbetriebnahme nach dem Stecker- und Funktionsprinzip: Alle Parameter sind manuell direkt am Betätigungselement einstellbar, ohne dass Software oder spezielle Kenntnisse erforderlich sind • Produkt der Serie Simplified Motion: Benötigt keinen externen Servoantrieb oder keinen Schaltschrank für die Installation • Integrierter Schrittmotor, der eine lineare mechanische Betätigung mit erzeugt Ein Kugelgewindetrieb • Größe 32 mit 100 mm Hub • Die Spindelsteigung beträgt 8 mm und kann sein Montiert in jeder beliebigen Position Merkmale und Vorteile der Serie Simplified Motion Die vereinfachte Bewegungsreihe kombiniert Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierungsaufgaben. Die Serie Simplified Motion umfasst eine Reihe von integrierten Antrieben, die die perfekte Lösung für diejenigen sind, die eine elektrische Alternative zu einfachen Bewegungs- und Positionierungsaufgaben zu herkömmlichen elektrischen Antriebssystemen suchen, die in der Regel komplex und überkompliziert sind.• Beinhält IO-Link und Digital E/A (DIO), sodass Sie keine Software in Ihrem Betrieb benötigen. Dieses Design basiert einfach auf ″Plug and work″ • Das Stecker- und Funktionsprinzip ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, alle Parameter sind manuell direkt am Betätigungselement einstellbar - keine Software erforderlich • Jedes Laufwerk wurde für eine einfache Bewegung zwischen zwei Laufwerken entwickelt Zwei Endpositionen • Bietet dem Benutzer eine Komplettlösung mit integriertem Betätigungselement, Motor und Servotreiber • Entwickelt für Schwenkaufgaben, auch für Anwendungen mit hohen Lasten • verfügt über eine Hohlwelle für den integrierten Kanal für Kabel und Schläuche • Standardisierte Montageschnittstelle, die für den direkten Anschluss an die elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS vorgesehen ist • Integrierte Endpositionserfassung • Produkte der Serie Simplified Motion: Benötigt keinen externen Servoantrieb oder keinen Schaltschrank für die Installation Sagen Sie Ja zur Festo Simplified Motion Serie • integriert - Die integrierte Elektronik im Antrieb ist das Herzstück der Simplified Motion Serie • Einfach - Zur Inbetriebnahme einfach alle relevanten Parameter direkt am Antrieb einstellen (Geschwindigkeit und Kraft, Referenzendposition und Dämpfung, manuelle Bedienung) • Standardisiert - Elektrische Verbindung über M12-Steckerdesign (4-polig: Stromversorgung für den Motor, 8-poliges Logik-Steuersignal, Sensorsignal und Leistung für die integrierte Elektronik) • Verbunden - Nutzung erweiterter Funktionen über IO-Link möglich (Bewegungsparameter können aus der Ferne eingestellt werden, Kopier- und Sicherungsfunktion zur Übertragung von Parametern und Lesefunktion für erweiterte Prozessparameter)
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
100mm
Last max.:
40N
Eingangsspannung:
24V dc
Serie:
ELGS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
0.18 m/s
Einschaltdauer:
100%
IP Schutzart:
IP40
Gewicht:
1,069g
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, festo elektrozylinder, elektro zylinder, elektrozylinder 100mm, 2039789, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGSBSKF321008PSTMH1PLKAA, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.027,19*
€ 1.120,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.049,02*
€ 1.185,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,12*
€ 1.410,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,65*
€ 1.404,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,37*
€ 1.361,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,97*
€ 1.281,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,02*
€ 1.248,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.