Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGS Elektrischer Linearantrieb 24V dc 400mm Hub, 250mm/s, 100N Last. 300N max. Kraft, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo ELGS Elektrischer Linearantrieb 24V dc 400mm Hub, 250mm/s, 100N Last. 300N max. Kraft, IP40
Festo ELGS Elektrischer Linearantrieb 24V dc 400mm Hub, 250mm/s, 100N Last. 300N max. Kraft, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-2039797
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGS-BS-KF-45-400-10P-ST-M-H1-PLK-AA
EAN/GTIN:
     4052568458379
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 400mm
Last max. = 100N
Eingangsspannung = 24V dc
Serie = ELGS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 250mm/s
Maximale Kraft Heben = 300N
Einschaltdauer = 100%
IP Schutzart = IP40
Gewicht = 2,794g

Kugelgewindetriebe der Spindelachse von Festo - ELGS-BS-KF-45-400-10P-ST-M-H1-PLK-AA Als Teil der ELGS-BS-Produktfamilie von Festo ist diese ELGS-BS-KF-45-400-10P-ST-M-H1-PLK-AA-Spindelachseneinheit mit optimalen Laufeigenschaften ausgestattet, die sie zur idealen Einheit für die einfachsten Aufgaben machen. Diese Einheit ist auch Teil der vereinfachten Bewegungsreihe von Festo, die über eine Vielzahl von Fähigkeiten verfügt und eine Komplettlösung für einfache Bewegungen zwischen zwei mechanischen Endpositionen ermöglicht. Die Achse ist sehr einfach zu konfigurieren und kann ohne Software in Betrieb genommen und betriebsbereit sein - eine weitere Vereinfachung der Verwendung. Es ist außerdem sehr kompakt und kostengünstig - diese präzise, lasttragende innere Gleitführung ist mit dem langlebigen Schutz eines Edelstahl-Abdeckstreifens ausgestattet.• Bietet dem Benutzer eine Komplettlösung, die aus einem integrierten Betätigungselement, Motor und Servoantrieb besteht • verfügt über einen leistungsstarken Kugelgewindetrieb • Perfekt für XY-Bewegungen, z. B. in Montageanlagen oder bei der Handhabung von Kleinteilen sowie für Prüf- und Inspektionssysteme • Die interne Führung trägt zum Schutz gegen äußere Einwirkung bei Einflüsse • Super leicht zu reinigen und weniger anfällig für Verschmutzung Mit dem sauberen Buchdesign • Integrierte Endpositionserfassung • Es verfügt über zwei standardmäßig integrierte Steuerungsoptionen: Digitale E/A und IO-Link • Einfache Inbetriebnahme nach dem Stecker- und Funktionsprinzip: Alle Parameter sind manuell direkt am Betätigungselement einstellbar, ohne dass Software oder spezielle Kenntnisse erforderlich sind • Produkt der Serie Simplified Motion und nicht Benötigen Sie einen externen Servoantrieb oder einen beliebigen Schaltschrank für Die Installation • Enthält eine Kolbenstange und einen integrierten Schrittmotor zu Erzeugt eine lineare mechanische Betätigung • Größe 45 mit einem Arbeitshub von 400 mm • Kann in jeder beliebigen Position montiert werden • 10 mm Spindelabstand Merkmale und Vorteile der Serie Simplified Motion Die vereinfachte Bewegungsreihe kombiniert Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierungsaufgaben. Die Serie Simplified Motion umfasst eine Reihe von integrierten Antrieben, die die perfekte Lösung für diejenigen sind, die eine elektrische Alternative zu einfachen Bewegungs- und Positionierungsaufgaben zu herkömmlichen elektrischen Antriebssystemen suchen, die in der Regel komplex und überkompliziert sind.• Beinhält IO-Link und Digital E/A (DIO), sodass Sie keine Software in Ihrem Betrieb benötigen. Dieses Design basiert einfach auf ″Plug and work″ • Das Stecker- und Funktionsprinzip ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, alle Parameter sind manuell direkt am Betätigungselement einstellbar - keine Software erforderlich • Jedes Laufwerk wurde für eine einfache Bewegung zwischen zwei Laufwerken entwickelt Zwei Endpositionen • Bietet dem Benutzer eine Komplettlösung mit integriertem Betätigungselement, Motor und Servotreiber • Entwickelt für Schwenkaufgaben, auch für Anwendungen mit hohen Lasten • verfügt über eine Hohlwelle für den integrierten Kanal für Kabel und Schläuche • Standardisierte Montageschnittstelle, die für den direkten Anschluss an die elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS vorgesehen ist • Integrierte Endpositionserfassung • Produkte der Serie Simplified Motion: Benötigt keinen externen Servoantrieb oder keinen Schaltschrank für die Installation Sagen Sie Ja zur Festo Simplified Motion Serie • integriert - Die integrierte Elektronik im Antrieb ist das Herzstück der Simplified Motion Serie • Einfach - Zur Inbetriebnahme einfach alle relevanten Parameter direkt am Antrieb einstellen (Geschwindigkeit und Kraft, Referenzendposition und Dämpfung, manuelle Bedienung) • Standardisiert - Elektrische Verbindung über M12-Steckerdesign (4-polig: Stromversorgung für den Motor, 8-poliges Logik-Steuersignal, Sensorsignal und Leistung für die integrierte Elektronik) • Verbunden - Nutzung erweiterter Funktionen über IO-Link möglich (Bewegungsparameter können aus der Ferne eingestellt werden, Kopier- und Sicherungsfunktion zur Übertragung von Parametern und Lesefunktion für erweiterte Prozessparameter)
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
400mm
Last max.:
100N
Eingangsspannung:
24V dc
Serie:
ELGS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
250mm/s
Maximale Kraft Heben:
300N
Einschaltdauer:
100%
IP Schutzart:
IP40
Gewicht:
2,794g
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo dgc-40-400-kf, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2039797, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGSBSKF4540010PSTMH1PLKAA, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.044,46*
€ 1.153,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.075,04*
€ 1.217,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,10*
€ 1.448,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,74*
€ 1.433,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,87*
€ 1.389,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,70*
€ 1.308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,04*
€ 1.279,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.