Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ERMS Elektrischer Linearantrieb 24V dc, 10.99 m/s, 350N Last, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo ERMS Elektrischer Linearantrieb 24V dc, 10.99 m/s, 350N Last, IP40
Festo ERMS Elektrischer Linearantrieb 24V dc, 10.99 m/s, 350N Last, IP40
Festo ERMS Elektrischer Linearantrieb 24V dc, 10.99 m/s, 350N Last, IP40
Festo ERMS Elektrischer Linearantrieb 24V dc, 10.99 m/s, 350N Last, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-2039817
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
EAN/GTIN:
     4052568458829
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Last max. = 350N
Eingangsspannung = 24V dc
Serie = ERMS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 10.99 m/s
Einschaltdauer = 100%
IP Schutzart = IP40
Gewicht = 1,472g

Festo Drehantrieb - ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK Als Teil der ERMS-Produktserie von Festo ist diese Drehantriebseinheit, ein extrem kostengünstiger Drehantrieb, der für einfache Schwenkaufgaben mit Winkeln von 90° entwickelt und entwickelt wurde. Der Drehantrieb ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA hält einer sehr hohen mechanischen Belastung stand. Auch als Teil der Festo-Serie Simplified Motion ist diese Antriebseinheit einfach zu konfigurieren und kann ohne Software direkt in Betrieb genommen werden.• Elektromechanisch • Integrierte Endpositionierungserkennung • Kann über Innengewinde montiert werden, montiert über jede beliebige Position • Größe - 25 • Konfigurierbarer Logikeingang, der nicht galvanisch getrennt ist • Benutzeroberfläche mit LED-Anzeige • +/- 15 % zulässige Spannungsschwankungen • Festanschlag positiv, Festanschlag negativ Referenzieren • Die Spezifikation des logischen Eingangs basiert auf IEC 61131-2, Typ 1 • Über einer Umgebungstemperatur von 30 °C muss die Leistung um 2 % pro K. reduziert werden Merkmale und Vorteile der Serie Simplified Motion Die vereinfachte Bewegungsreihe kombiniert Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierungsaufgaben. Die Serie Simplified Motion umfasst eine Reihe von integrierten Antrieben, die die perfekte Lösung für diejenigen sind, die eine elektrische Alternative zu einfachen Bewegungs- und Positionierungsaufgaben zu herkömmlichen elektrischen Antriebssystemen suchen, die in der Regel komplex und kompliziert sind.• Beinhält IO-Link und Digital E/A (DIO), sodass Sie keine Software mehr benötigen. Dieses Design basiert einfach auf ″Plug and work″ • Das Stecker- und Funktionsprinzip ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, alle Parameter sind manuell direkt am Betätigungselement einstellbar - keine Software erforderlich • Jedes Laufwerk wurde für eine einfache Bewegung zwischen zwei Laufwerken entwickelt Zwei Endpositionen • Bietet dem Benutzer eine Komplettlösung mit integriertem Betätigungselement, Motor und Servotreiber • Entwickelt für Schwenkaufgaben, auch für Anwendungen mit hohen Lasten • verfügt über eine Hohlwelle für den integrierten Kanal für Kabel und Schläuche • Standardisierte Montageschnittstelle, die für den direkten Anschluss an die elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS vorgesehen ist • Integrierte Endpositionserfassung • Produkte der Serie Simplified Motion: Benötigt keinen externen Servoantrieb oder keinen Schaltschrank für die Installation Sagen Sie Ja zur Festo Simplified Motion Serie • integriert - Die integrierte Elektronik im Antrieb ist das Herzstück der Simplified Motion Serie • Einfach - Zur Inbetriebnahme einfach alle relevanten Parameter direkt am Antrieb einstellen (Geschwindigkeit und Kraft, Referenzendposition und Dämpfung, manuelle Bedienung) • Standardisiert - Elektrische Verbindung über M12-Steckerdesign (4-polig: Stromversorgung für den Motor, 8-poliges Logik-Steuersignal, Sensorsignal und Leistung für die integrierte Elektronik) • Verbunden - Nutzung erweiterter Funktionen über IO-Link möglich (Bewegungsparameter können aus der Ferne eingestellt werden, Kopier- und Sicherungsfunktion zur Übertragung von Parametern und Lesefunktion für erweiterte Prozessparameter)
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Last max.:
350N
Eingangsspannung:
24V dc
Serie:
ERMS
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
10.99 m/s
Einschaltdauer:
100%
IP Schutzart:
IP40
Gewicht:
1,472g
Weitere Suchbegriffe: festo elektrozylinder, elektro zylinder, 2039817, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ERMS2590STMH1PLKAA, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 935,25*
€ 1.042,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 959,94*
€ 1.099,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,95*
€ 1.308,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,44*
€ 1.289,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,95*
€ 1.248,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,56*
€ 1.176,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,94*
€ 1.142,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.