Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gewindeeinsatz Messing, M4 x 8.2mm, Flansch-Ø 7.1mm, Bef.Loch-Ø 5.6mm, 7.1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gewindeeinsatz Messing, M4 x 8.2mm, Flansch-Ø 7.1mm, Bef.Loch-Ø 5.6mm, 7.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2040621
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2040621
EAN/GTIN:
     5059044205679
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
rs pro gewindeeinsatz m4
gewindebuchse m4
Gewindegröße = M4
Flanschdurchmesser = 7.1mm
Befestigungslochdurchmesser = 5.6mm
Nennaußendurchmesser = 7.1mm
Nenntiefe = 8.2mm
Material = Messing
Materialstärke max. = 2.1mm

RS Pro Messingeinsatz RS Pro bietet die fantastische Serie von wärmeeinziehenden Messingeinsätzen für hohe Leistung in fast allen Thermoplasten mit gebohrten oder geformten Löchern. Diese Gewindeeinsätze verfügen über einen gegenüberliegenden, gerändelten Außendurchmesser für sicheren Halt und zur Reduzierung der Belastung des Kunststoffes, der Risse verursachen könnte. Sie verfügen außerdem über ein vorgesteuertes Ende, das das Einführen erleichtert und die Ausrichtung an der Bohrung erleichtert. Eigenschaften und Vorteile Material ist Messing - Metalleinsätze sind Durable und korrosionsbeständig, bieten eine bessere Korrosionsbeständigkeit als Stahl Gegenläufige Fischgrätengerändelung für einen starken Griff Vorgesteuertes Ende, um das Einsetzen zu erleichtern Wärme- oder Ultraschallinstallation Kann in gebohrten oder geformten Löchern verwendet werden Verschiedene Gewindegrößen - M3, M3,5, M4, M5 und M6 Hohes Drehmoment und Herausziehen, geeignet für dünne Boss Wände zur Maximierung des Designraums Erhältlich mit bündigen oder Flanschüberschriften Die Flanschkopfversion des zu verwendenden Gewindeeinsatzes Wird für elektrischen Kontakt und höhere Leistung verwendet Anwendungen Gewindeeinsätze sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen sowie mit metrischen Kursgewinden für jegliche Art von Anwendung erhältlich. Wärmeeinsätze eignen sich besonders für thermoplastische Materialien, die anfällig für Spannungsrisse sind, die auch flexibel sind, um die Rändelungen Anchor im Material zu lassen. Gewindeeinsätze sind für starke Dauergewinde in Duroplast und anderen harten Kunststoffen ausgelegt und werden häufig in Kunststoffgehäusen und Gehäusen verwendet. Verfügbare Optionen RS Pro hat eine Reihe von Optionen entwickelt, die zu passen sind Ihre Bedürfnisse Gewindeeinsätze mit bündigem Kopf erhältlich (204-0616) 204-0616 - M3 bündig einsetzen (204-0615) 204-0615 - M3.5 bündig einsetzen (204-0617) 204-0617 - M4 bündig einsetzen (204-0618) 204-0618 - M5 bündig einsetzen (204-0619) 204-0619 - M6 bündig einsetzen Gewindeeinsätze mit Flanschkopf erhältlich (204-0620) 204-0620 - M3-Flansch einsetzen (204-0621) 204-0621 - M4-Flansch einsetzen (204-0622) 204-0622 - M5-Flansch einsetzen (204-0623) 204-0623 - M6-Flansch einsetzen Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M4
Flanschdurchmesser:
7.1mm
Befestigungslochdurchmesser:
5.6mm
Nennaußendurchmesser:
7.1mm
Nenntiefe:
8.2mm
Material:
Messing
Materialstärke max.:
2.1mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, 2040621, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Gewindeeinsätze, RS PRO, INSHB204RS, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Threaded Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,81*
€ 61,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,83*
€ 60,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,03*
€ 57,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,94*
€ 53,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,59*
€ 53,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,45*
€ 44,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.