Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Sicherungstrennschalter 3-polig, 63A, 80A, 3 Schließer, Hauptschalter, Wartungsschalter,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2041575
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
197362 P3-63/SE3/SVB
EAN/GTIN:
4015081938681
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 63A
Sicherungsstromstärke = 80A
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen = Geschlossen
Montageart = SMD
Kontakt-Konfiguration = 3 Schließer
Bereich = Hauptschalter, Wartungsschalter, Trennschalter
Serie = Eaton Moeller
Hilfsschalter verfügbar = Nein
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur max. = +40°C
Der Eaton P3, 3-polige Hauptschalter, hat Nennströme von 63 A. Er bietet eine Not-Aus-Funktion. Er verfügt über ein Stahlgehäuse mit einem gelben Verriegelungsring und einem roten Drehgriff.Schutzart IP65 Schraubanschluss Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
63A
Sicherungsstromstärke:
80A
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen:
Geschlossen
Montageart:
SMD
Kontakt-Konfiguration:
3 Schließer
Bereich:
Hauptschalter, Wartungsschalter, Trennschalter
Serie:
Eaton Moeller
Hilfsschalter verfügbar:
Nein
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur max.:
+40°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Sicherungstrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
eaton-not-aus 3pol
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
2041575
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Sicherungstrennschalter
,
Eaton
,
197362P363SE3SVB
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Fuse Switch Disconnectors
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,43*
€ 150,15*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,29*
€ 156,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,91*
€ 163,39*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,27*
€ 169,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,31*
€ 238,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen