| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2041633 Herst.-Nr.: SDF-S09-203L011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 9 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Tafelmontage Raster = 2.74mm Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen Serie = SDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 9 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Tafelmontage | Raster: | 2.74mm | Befestigungsteile: | 4-40 Schraubverriegelungen | Serie: | SDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 2041633, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, SDFS09203L011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |