| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2041635 Herst.-Nr.: SDF-S15-103L011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 15 Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Tafelmontage Raster = 2.74mm Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen Serie = SDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 15 | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Tafelmontage | Raster: | 2.74mm | Befestigungsteile: | 4-40 Schraubverriegelungen | Serie: | SDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 2041635, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, SDFS15103L011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |