Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp SDF Sub-D Löt-Steckverbinder Stecker , 15-polig / Raster 2.74mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norcomp SDF Sub-D Löt-Steckverbinder Stecker , 15-polig / Raster 2.74mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2041636
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     SDF-S15-103L011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.74mm
Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen
Serie = SDF

Die Norcomp SDF-Serie ist ein 15-poliger Standard-Sub-D-Flanschsteckverbinder mit Stiftpositionen. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten. Er hat eine elektrische Nennleistung von 1000 V ac und 5 A mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms.Kontakte mit Lötanschluss Schutzart IP67 Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.74mm
Befestigungsteile:
4-40 Schraubverriegelungen
Serie:
SDF
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 2041636, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, SDFS15103L011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.