| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2041638 Herst.-Nr.: SDF-S15-203L011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 15 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Tafelmontage Raster = 2.74mm Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen Serie = SDF
Die Norcomp SDF-Serie ist ein 9-poliger Standard-D-Sub-Flanschsteckverbinder mit Buchsenkontakt. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten. Er hat eine elektrische Nennleistung von 1000 V ac und 5 A mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms.Kontakte mit Lötanschluss Schutzart IP67 Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 15 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Tafelmontage | Raster: | 2.74mm | Befestigungsteile: | 4-40 Schraubverriegelungen | Serie: | SDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 2041638, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, SDFS15203L011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |