| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2041663 Herst.-Nr.: SDF-V37-213L011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 37 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Vertikal Montagetyp = PCB Raster = 2.74mm Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen Serie = SDF
Die Norcomp SDF-Serie ist ein 37-poliger Standard-D-Sub-Flanschsteckverbinder mit Buchsenkontakt. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten. Er hat eine elektrische Nennleistung von 1000 V ac und 5 A mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms.Vertikal, Leiterplattenmontage Schutzart IP67 Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 37 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Montagetyp: | PCB | Raster: | 2.74mm | Befestigungsteile: | 4-40 Schraubverriegelungen | Serie: | SDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 2041663, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, SDFV37213L011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |