Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Faltbarriere PVC Grau Sicherheits-Absperrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Faltbarriere PVC Grau Sicherheits-Absperrung
Artikel-Nr.:
     108EL-2041769
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2041769
EAN/GTIN:
     3321369983078
Suchbegriffe:
2041769
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Absperrungen
Barrierentyp = Faltbarriere
Farbe = Grau
Material = PVC
Farbe der Barriere = Grau
Tiefe = 26 mm

Klappbare Sicherheitsbarriere von RS Pro RS Pro ist stolz darauf, diese vielseitige Sicherheitsbarriere einzuführen. Die Barrierestruktur besteht aus PVC, mit grauen Polyesterschirmen und ist faltbar. Diese Sicherheitsbarriere ist für Innenanwendungen wie z. B. Ausstellungsstücke, die den Zugang zu einem bestimmten Bereich, zu No-Go-Zonen und zu Türöffnungen einschränken. Für Außenanwendungen können sie als Schutzbarrieren für Arbeitsplätze, Gefahren und Baustellen von Passanten verwendet werden. Durch die Vielseitigkeit dieser Sicherheitsbarriere können Sie schnell Zonenbeschränkungen einrichten. Diese Sicherheitsbarriere kann allein oder in Kombination mit mehr Sicherheitsbarrieren verwendet werden, um einen größeren geschützten Raum vor Fußgängerverkehr oder Arbeitern zu schaffen. Zur Aufbewahrung lässt sich die Barriere einfach zusammenklappen und leicht transportieren. Eigenschaften und Vorteile Aus PVC für die Struktur und Durable Polyester für die Bildschirme, damit Ihr ausgewählter Platz privat und geschützt bleibt Klappbare Sicherheitsbarriere für einfachen Transport Stabil bei Installation auf drei Seiten Dank seiner Höhe von 1,80 m bleibt der Arbeitsbereich vor der Öffentlichkeit geschützt Durch die ability, bei Bedarf weitere Panels hinzuzufügen, können Sie diese Barriere beliebig erweitern Länge: 1700 mm Breite: 26 mm Höhe: 1800 mm Gewicht: 6 kg Anwendungen Sicherheitsbarrieren werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen eine Kontrolle der Menschenmenge erforderlich ist, um den Zutritt in gefährliche Bereiche und Warteschlangenorganisationen zu verhindern. Barrieren bieten Schutz für Menschen am Arbeitsplatz und im täglichen Leben. Sicherheitsbarrieren schützen Personen und Arbeitsplätze, indem sie eine sichere Umgebung schaffen, indem sie unbefugten Zugriff verhindern. Sie sind ideal zum Schutz von Personen in Bereichen wie Ausstellungsräumen, No-Go-Zonen, Baustellen, Elektroarbeiten und auch zur Schaffung von temporären privaten Räumen für Notfälle, die von Menschen zurückgewechselt oder eine medizinische Behandlung in Anspruch genommen werden können. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Faltbarriere
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Farbe der Barriere:
Grau
Tiefe:
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.