Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blau, Weiß Kunststoff Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blau, Weiß Kunststoff Stange
Artikel-Nr.:
     108EL-2041799
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2041799
EAN/GTIN:
     3321360031563
Suchbegriffe:
2041799
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Pylonen
Farbe = Blau, Weiß
Material = Kunststoff

Ausziehbare Barriere von RS Pro Die erweiterbaren Sicherheitsbarrieren von RS Pro für den Verkehr bestehen aus Kunststoff und werden komplett mit Haltern an jedem Ende geliefert, die über die Spitzen von Verkehrskegeln gelegt werden, um einen Bereich schnell und einfach abzusperren. Die Barriere ist blau und weiß, um leicht gesichtet zu werden. RS Pro hat diese Barrieren entwickelt, um das Abtrennen von Bereichen zu einer einfachen Aufgabe zu machen. Diese können in verschiedenen Umgebungen verwendet werden und aufgrund ihrer Ausdehnung von 1200 mm auf 2150 mm können sie für eine Vielzahl von Räumen geeignet sein. RS Pro verfügt über eine Reihe von Verkehrskegeln und Sicherheitskegeln, die sowohl für den gewerblichen als auch für den allgemeinen Einsatz geeignet sind und mit denen diese Barrieren verwendet werden können. Unser Sortiment ist in verschiedenen Größen von 300 mm bis 900 mm und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile Ausziehbare Barriere für den Einsatz mit Verkehrssicherheitskegeln Aus Kunststoff, um leicht, aber robust zu sein Mindestlänge von 1200 mm Maximale Länge: 2150 mm Blau und Weiß so gut sichtbar Leicht zu verstauen und transportieren Anwendungen Sicherheitsbarrieren werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen eine Kontrolle der Menschenmenge erforderlich ist, um den Zutritt in gefährliche Bereiche und Warteschlangenorganisationen zu verhindern. Barrieren bieten Schutz für Menschen am Arbeitsplatz und im täglichen Leben. Sicherheitsbarrieren schützen Personen und Arbeitsplätze, indem sie eine sichere Umgebung schaffen, indem sie unbefugten Zugriff verhindern. Sie sind ideal zum Schutz von Personen in Bereichen wie Ausstellungsräumen, No-Go-Zonen, Baustellen, Elektroarbeiten und auch zur Schaffung von temporären privaten Räumen für Notfälle, die von Menschen zurückgewechselt oder eine medizinische Behandlung in Anspruch genommen werden können. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Weiß
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.