Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Hood BAS GOT GA Haube für 70.300.2440,0 oder 70.310.2440,0, Stecker, M25, Seite, 16A, 500 V, 24-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2042332
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.350.2435.0
EAN/GTIN:
     4015573618800
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Steckergehäuse
kabelverschraubung m25
Zubehörtyp = Haube
Kabeleinführungswinkel = Seite
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 24
Reihe = Revos BASIC
Serie = Hood BAS GOT GA
Zur Verwendung mit = 70.300.2440,0 oder 70.310.2440,0
Anzahl der Reihen = 2
Gewindegröße = M25

Die Haube Wieland BASIC Größe 24 mit Kabelverschraubung M25 hat seitliche Kabeleinführung mit doppeltem Verriegelungshebel. Es ist in grauer Farbe erhältlich und das Gehäuse besteht aus Aluminium.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 120 °C. Schutzart IP54 Es ist UV-beständig Es ist VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Haube
Kabeleinführungswinkel:
Seite
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
24
Reihe:
Revos BASIC
Serie:
Hood BAS GOT GA
Zur Verwendung mit:
70.300.2440,0 oder 70.310.2440,0
Anzahl der Reihen:
2
Gewindegröße:
M25
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 2042332, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Wieland, 7035024350, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 13,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,7916*
€ 13,6916*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,57*
€ 18,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,9336*
€ 18,3578*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,7078*
€ 19,0978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.