| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042711 Herst.-Nr.: WDGA58E121643IEUB01BI2AHV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Encoder-Technologie = Absolut Umdrehung max. = 6000U/min Schaft Typ = Hohlschaft Versorgungsspannung = 10 → 32 V dc Schnittstelle = Ethernet
Der Wachendorff Universal Industrial Ethernet Encoder mit PROFINET oder EtherCAT ist für die meisten Hohlwellen- oder Vollwellenanwendungen geeignet. Einschließlich: Adapterhülsen 12 bis 10 und 8 mm, Wellenadapter von Hohlwelle auf massive 10- und 8-mm-Welle.Standardserie und Kundenversionen Maximal zulässige Lasten 48 Stunden Express-Produktion Made in Germany Weltweites Verteilernetzwerk Weitere Informationen: | | Encoder-Technologie: | Absolut | Umdrehung max.: | 6000U/min | Schaft Typ: | Hohlschaft | Versorgungsspannung: | 10 → 32 V dc | Schnittstelle: | Ethernet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlwelle, Wellen, absolutdrehgeber wachendorff, absolut encoder, 2042711, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Wachendorff, WDGA58E121643IEUB01BI2AHV, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors |
| | |
| |