| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2042744 Herst.-Nr.: iLH8R ATEX EU PLUG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modellnummer = iLH8R Lampentyp = LED Lichtstärke = 300 Im Batterien = Li-Ion Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Die LED Lenser ILH8R ist eine LED-Stirnleuchte. Er ist aufladbar und hat eine Leuchtkraft von 300 lm.Richten Sie das Licht in einem Winkel von 55° aus Staub-/Wasserbeständigkeit gemäß IP66 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modellnummer: | iLH8R | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 300 Im | Batterien: | Li-Ion | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX, IECEx |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, 2042744, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, LEDLENSER, iLH8RATEXEUPLUG, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |