Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiCd D Akkupack, 6-Zellen D 7.2V / 4Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2042754
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2042754
EAN/GTIN:
     5059044205815
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack
Chemie = NiCd
Nennspannung = 7.2V
Anzahl von Zellen = 6
Kapazität = 4Ah
Anschlusstyp = AMP-Steckverbinder
Größe = D
Markentyp = RS PRO
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = 60°C
Verpackungseinheit = 1

Aufladbarer D-Akkupack RS Pro Notbeleuchtung RS Pro bietet Ihnen die Antwort auf Ihre Notbeleuchtungsanforderungen mit dem RS Pro Ni-Cd-Zellen-Akkupack! Der RS Pro 4000 mAh Ni-Cd-Akku der Größe D hat eine Nennspannung von 7,2 V. Die Batterie wurde speziell für den Einsatz in einer Vielzahl von Temperaturen entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Notbeleuchtung in allen Umgebungen funktioniert. Mit einer Doppelstick-Konfiguration mit Endkappen und einem 300-mm-Kabel- und AMP-Anschlussanschluss wurde dieser Ni-Cd-Akku für eine einfache Installation und eine lange Lebensdauer Ihrer Notbeleuchtung entwickelt. Nickel-Cadmium-Zellen bieten eine hohe Anzahl von Lade-/Entladezyklen, bei richtiger Wartung bieten diese Akkus über 1000 Zyklen. Sie bietet eine lange Lagerfähigkeit und ermöglicht das Aufladen bei niedrigen Temperaturen und ist daher eine vielseitige und zuverlässige Batterieoption. Eigenschaften und Vorteile Gute Ladeeffizienz bei hohen Temperaturen Akkus sind wirtschaftlich und sparen den Aufwand beim Kauf Häufig Ersatzbatterien Längere Lebensdauer bei hohen Temperaturen 2,4 V Nennspannung und 4000 mAh Nennkapazität 300-mm-Kabel mit AMP-Anschlussanschluss für einfache Installation Nickel-Cadmium-Zelle ist eine der robustesten und Zuverlässige Akkupacks Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C, um sicherzustellen, dass Ihr Notbeleuchtung funktioniert auch in rauen Umgebungen Anwendungen Nickel-Cadmium-Akkupacks sind eine der robustesten und zuverlässigsten Batterietypen, die eine einfache und schnelle Ladung auch nach längerer Lagerung ermöglichen. Nickel-Cadmium-Batterien sind die einzigen Batterietypen, die unter umfassenden Arbeitsbedingungen gut funktionieren und nicht selten wie andere Batteriezellen verwendet werden müssen. Akkus sind wirtschaftlicher, da weniger Abfall durch den Kauf von Ersatzbatterien entsteht. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit sind diese Akkupacks für Notbeleuchtung konzipiert, werden aber auch verwendet Zweiwege-Radios Speichersicherungssysteme Professionelle Beleuchtung Medizinische Notfallausrüstung Akkuwerkzeug Sicherheitsgeräte Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Chemie:
NiCd
Nennspannung:
7.2V
Anzahl von Zellen:
6
Kapazität:
4Ah
Anschlusstyp:
AMP-Steckverbinder
Größe:
D
Markentyp:
RS PRO
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
60°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: 2042754, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, 3+3xDAMP, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.