| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2042760 Herst.-Nr.: 2042760 EAN/GTIN: 5059044205877 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 780mAh Verpackungseinheit = 1 Nennspannung = 1.2V Anschlusstyp = Flach
Wiederaufladbarer AA-Batteriepack von RS Pro RS Pro bietet Ihnen die Antwort auf Ihre Akkuanforderungen mit dem RS Pro Ni-Cd-Zellen-Akkupack! Der RS Pro Ni-Cd-Akku mit 780 mAh AA-Größe hat eine Nennspannung von 1,2 V. Die Batterie wurde speziell für den Einsatz in einer Vielzahl von Temperaturen entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Batterien in allen Umgebungen funktionieren. Dieser Ni-Cd-Akku mit nebeneinander konfigurierbarem und Standard-Anschluss wurde entwickelt, um eine einfache Installation und eine lange Lebensdauer Ihrer batteriebetriebenen Produkte zu gewährleisten. Nickel-Cadmium-Zellen bieten eine hohe Anzahl von Lade-/Entladezyklen, bei richtiger Wartung bieten diese Akkus über 1000 Zyklen. Sie bietet eine lange Lagerfähigkeit und ermöglicht das Aufladen bei niedrigen Temperaturen und ist daher eine vielseitige und zuverlässige Batterieoption. Eigenschaften und Vorteile Gute Ladeeffizienz bei hohen Temperaturen Akkus sind wirtschaftlich und sparen den Aufwand beim Kauf Häufig Ersatzbatterien Längere Lebensdauer bei hohen Temperaturen 1,2 V Nennspannung und 780 mAh Nennkapazität Anschluss mit Lötfahnen für sichere Lötbedingungen Nickel-Cadmium-Zelle ist eine der robustesten und Zuverlässige Akkupacks Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C, um sicherzustellen, dass Ihr Batteriebetriebene Produkte funktionieren auch in rauen Umgebungen Anwendungen Nickel-Cadmium-Akkupacks sind eine der robustesten und zuverlässigsten Batterietypen, die eine einfache und schnelle Ladung auch nach längerer Lagerung ermöglichen. Nickel-Cadmium-Batterien sind die einzigen Batterietypen, die unter umfassenden Arbeitsbedingungen gut funktionieren und nicht selten wie andere Batteriezellen verwendet werden müssen. Akkus sind wirtschaftlicher, da weniger Abfall durch den Kauf von Ersatzbatterien entsteht. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit sind diese Akkupacks so konzipiert, dass sie für viele verschiedene Anwendungen geeignet sind, wie z. B. Notbeleuchtung Zweiwege-Radios Speichersicherungssysteme Professionelle Beleuchtung Medizinische Notfallausrüstung Akkuwerkzeug Sicherheitsgeräte Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 780mAh | Verpackungseinheit: | 1 | Nennspannung: | 1.2V | Anschlusstyp: | Flach |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nicd aa akku, aa akku, rs pro aa akku, 2042760, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, RS PRO, AANiCD, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |