Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druck Wägezelle aus Edelstahl 1000kg OIMLC3 NTEP5000 Klasse III, mehrere Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2042766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2042766
EAN/GTIN:
     5059044205938
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
kraftmesszelle 1000kg
Ermittelte Kraft = Druck
Messkraft-/Last-Bereich = 1000kg
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = Edelstahl
Breite = 31.8mm
Tiefe = 31.8mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Genauigkeit = OIMLC3 NTEP5000 Klasse III, mehrere Zellen

RS Pro Biegestrahl-Wägezelle RS Pro stellt die RS Pro Biegestrahl-Wägezelle vor. Diese Wägezelle besteht aus Edelstahl mit einer vollständig geschweißten Konstruktion, um Langlebigkeit für Ihr Produkt zu gewährleisten. Diese Biegestrahl-Wägezellen mit niedriger Bauhöhe, hoher Genauigkeit, hoher Präzision und Abdichtung machen diese Biegetyp-Wägezelle perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Wiegen und Verpackungsmaschinen und geeignet für raue Industrieumgebungen. Eigenschaften und Vorteile Diese Biegestrahl-Wägezelle hat eine fantastische Auswahl an Nennbelastbarkeit KG von 5 kg bis 500 kg Für eine Vielzahl von Anforderungen Niedrige Bauhöhe, sodass die Miniatur-Wägezelle nicht benötigt wird Zu viel Platz oder umständlich an Ihrem Arbeitsplatz Genauigkeitsklasse C3, die gemäß OIML R60 klassifiziert und getestet wurde, Biegestrahl-Wägezelle erfüllt die Anforderungen genau für eine Vielzahl von Faktoren, die für die Qualität der Messergebnisse entscheidend sind Die Strahllastzelle hat eine Betriebstemperatur von -20 °C. Bis 60 °C, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen Umgebungen Diese Biegestrahl-Wägezelle besteht aus Edelstahl Für ein robustes und Durable Produkt Schutzklasse IP68 bedeutet, dass Ihre Wägezelle staub-, Schmutz-, Sand- und wasserbeständig ist Die Wägezelle hat eine Nichtlinearität von 0,02 % r.o Maximale Erregung: 15 V dc Die Temperaturwirkung auf den Ausgang der Wägezelle beträgt 0,002 % R.O/°C Anwendungen Lastzellen sind Wandler, die eine Kraft, z. B. Spannung, Kompression oder Drehmoment, in ein elektrisches Signal umwandeln, das dann gemessen und standardisiert wird. Wägezellen gibt es in einer Vielzahl von Typen von S-Typen, Scherstab, Dehnungsmessstreifen, Strahl- und Druckbelastungszellen. Strahl-Lastzellen und Kraftsensoren sind speziell entwickelt Für flache Plattformwaagen und eine Vielzahl anderer Anwendungen, bei denen hermetisch abgedichtete Zellen benötigt und verwendet werden Eine Vielzahl von Branchen zum Beispiel Trichter und Silo-Skala Tankwägung Wäge- und Verpackungsmaschinen Umwandlung von mechanischen Waagen Seewaagen Hybridwaagen Prüfen des Füllstands von Tanks Wie funktioniert eine Biegestrahl-Wägezelle? Während der Messung wirkt das Gewicht auf das Metallfederelement der Wägezellen und verursacht eine elastische Verformung. Diese Belastung, positiv oder negativ, wird dann durch ein Dehnungsmessgerät, das auf dem Federelement installiert ist, in ein elektrisches Signal umgewandelt. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck
Messkraft-/Last-Bereich:
1000kg
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Edelstahl
Breite:
31.8mm
Tiefe:
31.8mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Genauigkeit:
OIMLC3 NTEP5000 Klasse III, mehrere Zellen
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 2042766, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, RS PRO, NA6model3510, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,20*
€ 765,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,39*
€ 737,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,83*
€ 717,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,55*
€ 673,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,53*
€ 640,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.