| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042916 Herst.-Nr.: 460 5M 9 EAN/GTIN: 4014486363197 |
| |
|
| | |
| Länge = 460mm Breite = 9mm Teilung = 5mm Anzahl der Zähne = 92 Material = Gummi
Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 460 mm. Der Linearriemen ist ein offener Zahnriemen mit Glasschnur, der aus Hülsen in einer spiralförmigen Schnittmethode hergestellt wird.Rastermaß: 460 mm Hohe Zugfestigkeit Geringe Dehnung Hohe Positioniergenauigkeit Geringerer Geräuschpegel als bei opt belt HTD, opt belt ZR und Polyurethan-Zahnriemen Maximale Winkelfehlausrichtung von 0,67° (abhängig von der Breite) Wartungsfrei Für mittlere und Weitere Informationen: | | Länge: | 460mm | Breite: | 9mm | Teilung: | 5mm | Anzahl der Zähne: | 92 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2042916, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 4605M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,30* | € 6,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,21* | € 6,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,23* | € 6,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,4032* | € 6,5132* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 5,51* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|