| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042930 Herst.-Nr.: 960 8M 30 EAN/GTIN: 4014486054613 |
| |
|
| | |
| Länge = 960mm Breite = 30mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 120 Material = Gummi
Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 960 mm. Der Linearriemen ist ein offener Zahnriemen mit Glasschnur, der aus Hülsen in einer spiralförmigen Schnittmethode hergestellt wird.Rastermaß: 960 mm Hohe Zugfestigkeit Geringe Dehnung Hohe Positioniergenauigkeit Geringerer Geräuschpegel als bei opt belt HTD, opt belt ZR und Polyurethan-Zahnriemen Maximale Winkelfehlausrichtung von 0,67° (abhängig von der Breite) Wartungsfrei Für mittlere und Weitere Informationen: | | Länge: | 960mm | Breite: | 30mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 120 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2042930, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 9608M30, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,91* | € 26,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 19,07* | € 26,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,726* | € 27,606* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,24* | € 27,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,72* | € 43,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|