| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042938 Herst.-Nr.: 1080 8M 50 EAN/GTIN: 4014486054996 |
| |
|
| | |
| Länge = 1080mm Breite = 50mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 135 Material = Gummi
Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 1080mm. Der Linearriemen ist ein offener Zahnriemen mit Glasschnur, der aus Hülsen in einer spiralförmigen Schnittmethode hergestellt wird.Rastermaß: 1080mm Hohe Zugfestigkeit Geringe Dehnung Hohe Positioniergenauigkeit Geringerer Geräuschpegel als bei opt belt HTD, opt belt ZR und Polyurethan-Zahnriemen Maximale Winkelfehlausrichtung von 0,67° (abhängig von der Breite) Wartungsfrei Für mittlere und Weitere Informationen: | | Länge: | 1080mm | Breite: | 50mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 135 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2042938, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 10808M50, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,96* | € 47,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,00* | € 47,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,1944* | € 47,8644* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,69* | € 48,60* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 45,30* | € 58,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|