| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2042949 Herst.-Nr.: 1280 8M 50 EAN/GTIN: 4014486055696 |
| |
|
| | |
| Länge = 1280mm Breite = 50mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 160 Material = Gummi
Das Optibelt Zahnriemen hat ein Rastermaß von 1280 mm. Der Linearriemen ist ein offener Zahnriemen mit Glasschnur, der aus Hülsen in einer spiralförmigen Schnittmethode hergestellt wird.Rastermaß: 1280 mm Hohe Zugfestigkeit Geringe Dehnung Hohe Positioniergenauigkeit Geringerer Geräuschpegel als bei opt belt HTD, opt belt ZR und Polyurethan-Zahnriemen Maximale Winkelfehlausrichtung von 0,67° (abhängig von der Breite) Wartungsfrei Für mittlere und Weitere Informationen: | | Länge: | 1280mm | Breite: | 50mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 160 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 2042949, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 12808M50, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,68* | € 52,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,68* | € 52,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 40,68* | € 53,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,4084* | € 54,6184* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 51,22* | € 65,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|