Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT VB S=C Plus Gummi Antriebsriemen, A-Profil 13mm x 8mm x 980mm, Scheiben-Ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043034
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13 x 950
EAN/GTIN:
     4014486032772
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Länge = 980mm
Obere Breite = 13mm
Datumslänge = 980mm
Innenlänge = 950mm
Höhe = 8mm
Scheibendurchmesser min. = 75mm
Serie = VB S=C Plus
Material = Gummi
Außenlänge = 1000mm

Die klassischen Optibelt-V-Riemen werden hauptsächlich für den Gartenbau und in Landmaschinen verwendet. Diese bestehen aus einer Polychloropren-Gummiverbindung mit Querfasern.Äußerst flexibel Abriebfeste Abdeckung Einfach zu installieren Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
980mm
Obere Breite:
13mm
Datumslänge:
980mm
Innenlänge:
950mm
Höhe:
8mm
Scheibendurchmesser min.:
75mm
Serie:
VB S=C Plus
Material:
Gummi
Außenlänge:
1000mm
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, 2043034, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 13x950, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 7,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,82*
€ 8,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,68*
€ 8,35*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 8,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,73*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.