Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT VB S=C Plus Polyurethan Antriebsriemen, A-Profil 13mm x 8mm x 1910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043073
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     13 x 1880
EAN/GTIN:
     4014486033236
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 a/13
Länge = 1910mm
Obere Breite = 13mm
Riemenquerschnitt = A
Innenlänge = 1880mm
Höhe = 8mm
Serie = VB S=C Plus
Material = Polyurethan
Außenlänge = 1930mm
Datumslänge = 1910mm

Die klassischen Optibelt-V-Riemen werden hauptsächlich für den Gartenbau und in Landmaschinen verwendet. Diese bestehen aus einer Polychloropren-Gummiverbindung mit Querfasern.Äußerst flexibel Abriebfeste Abdeckung Einfach zu installieren Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1910mm
Obere Breite:
13mm
Riemenquerschnitt:
A
Innenlänge:
1880mm
Höhe:
8mm
Serie:
VB S=C Plus
Material:
Polyurethan
Außenlänge:
1930mm
Datumslänge:
1910mm
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 13x1300, 2043073, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 13x1880, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
10
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 10,95*
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,68*
€ 13,81*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,19*
1
€ 3,19*
ab € 10,34*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.