Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7
Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7
Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7
Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7
Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7
Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7
Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7
Digilent Gehäuse, Schwarz/grün, Aluminium, für Eclypse Z7
Artikel-Nr.:
     108EL-2043242
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     250-132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2043242
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Gehäuse für Entwicklungsplatinen
Zur Verwendung mit = Eclypse Z7
Farbe = Schwarz/grün
Gehäusematerial = Aluminium

Das Digilent Eclipse Z7-Gehäuse besteht aus Aluminium. Er verfügt außerdem über eine ZMOD-Frontplatte.Schlankes, professionelles Aussehen Bearbeitetes schwarzes eloxiertes Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Eclypse Z7
Farbe:
Schwarz/grün
Gehäusematerial:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,24*
€ 56,51*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 43,59*
€ 58,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.