| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043243 Herst.-Nr.: 410-349 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Verdrillt und isoliert Länge = 200mm Farbe Isolation = Schwarz, Rot
Der Digilent Digital Discovery Hochgeschwindigkeits-Adapter und die Logik-Tastköpfe sind eine Alternative zur 2X16-Drahtbaugruppe. Es bietet Zugriff auf bis zu 24 Hochgeschwindigkeits-Logiksonden und ermöglicht erhöhte Abtastraten für bis zu 800 MS/s bei der digitalen Erkennung.Lieferung mit 16 Hochgeschwindigkeits-Logiksonden Ein Hochgeschwindigkeits-Adapter für die digitale Erkennung Weitere Informationen: | | Typ: | Verdrillt und isoliert | Länge: | 200mm | Farbe Isolation: | Schwarz, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,07* | € 60,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,57* | € 61,90* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 57,67* | € 75,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|