| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2043287 Herst.-Nr.: P7R CORE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Ja Lampentyp = LED Lichtstärke = 1400 lm Batterien = 1 x L-Ion 21700 Modell = P7R
Die LED Lenser aufladbare LED-Taschenlampe ist der perfekte Allrounder. Sie bietet eine beeindruckende Helligkeit, die einen Strahl von bis zu 300 Metern liefern kann, und kombiniert mit einem außergewöhnlichen Schutz gegen Wasser und Staub, um sicherzustellen, dass der P7R zum Standard wird, nach dem alle Taschenlampen bewertet werden.Schutzart IP54 Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Kopfmaterial aus Aluminiumlegierung Xtreme-LED 6000 bis 7500 K Farbtemperatur Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Leuchte | Wiederaufladbar: | Ja | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 1400 lm | Batterien: | 1 x L-Ion 21700 | Modell: | P7R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2043287, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, P7RCORE, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |