| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2043292 Herst.-Nr.: H15R CORE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modellnummer = H15R CORE Lampentyp = LED Lichtstärke = 2500 lm Batterien = 2 x 21700
Die LED Lenser wiederaufladbare Stirnlampe bietet extreme Beleuchtung, eine hochmoderne Multicore-Optik und die ability, den Lichtstrahl bis zu beeindruckenden 250 Metern zu fokussieren. Er wird mit einem (2 x Li-Ion 21700-Zelle) Akkupack und einem Magnetkontakt-Ladekabel geliefert. Eigenschaften und Vorteile • Schutzart IP67 • Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. • PC-Kopfmaterial • Xtreme-LED • Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modellnummer: | H15R CORE | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 2500 lm | Batterien: | 2 x 21700 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, 2043292, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, LEDLENSER, H15RCORE, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |