| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2043293 Herst.-Nr.: H19R CORE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modellnummer = H19R CORE Lampentyp = LED Lichtstärke = 3500 lm Batterien = 2 x 21700
Die wiederaufladbare Stirnlampe LedLenser bietet eine extreme Beleuchtung, eine hochmoderne Multicore-Optik, vier Helligkeitsstufen, die ability, den Lichtstrahl bis zu beeindruckenden 300 Metern zu fokussieren und eine Vielzahl anderer Funktionen. Er wird mit einem (2 x Li-Ion 21700-Zelle) Akkupack und einem Magnetkontakt-Ladekabel geliefert. Eigenschaften und Vorteile • Schutzart IP68 • Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. • PC-Kopfmaterial • Xtreme-LED • Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modellnummer: | H19R CORE | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 3500 lm | Batterien: | 2 x 21700 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, 2043293, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, LEDLENSER, H19RCORE, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |