Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER P4R Akku Taschenlampe LED, 170 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEDLENSER P4R Akku Taschenlampe LED, 170 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-2043296
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     P4R WORK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 170 lm
Batterien = 2 x 10440
Modell = P4R

Die wiederaufladbare LED-Prüflampe LED Lenser mit 100 Meter Strahlreichweite ist die ideale Form, um schwer erreichbare Bereiche zu beleuchten. Er wird mit 1 Akkupack (L-Ion 2x10440) Handgelenkband, Taschenclip, Magnetkontakt-Ladekabel und Tasche geliefert.Schutzart IP54 Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Kopfmaterial aus Aluminiumlegierung Betriebs-LED 4200 bis 4500K Farbtemperatur
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
170 lm
Batterien:
2 x 10440
Modell:
P4R
Weitere Suchbegriffe: akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2043296, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, P4RWORK, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.