| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2043302 Herst.-Nr.: H7R WORK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modellnummer = H7R WORK Lampentyp = LED Lichtstärke = 1000 lm Batterien = Li-Ion 3,7 V, 4800 mAh Leuchtweite = 250 m
Die LED Lenser wiederaufladbare Stirnlampe wird mit 1 L-Ion 21700 Akku, Magnetkontakt-Ladekabel, Helmclips, zusätzlichem rutschfestem Silikon-Stirnband und schützender Gummilinsenabdeckung geliefert. Er funktioniert mit einem Li-Ion 21700-Akkutyp mit 4800 mAh Akkukapazität.Schutzart IP67 Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Kopfmaterial aus elastischem Stoff 3700 bis 4400 K Farbtemperatur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modellnummer: | H7R WORK | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 1000 lm | Batterien: | Li-Ion 3,7 V, 4800 mAh | Leuchtweite: | 250 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, 2043302, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, LEDLENSER, H7RWORK, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |