| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2043303 Herst.-Nr.: H15R WORK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modellnummer = H15R WORK Lampentyp = LED Lichtstärke = 2500 lm Batterien = 2 x Li-Ion 3,7 V, 4800 mAh Leuchtweite = 250 m
Die LED Lenser aufladbare Stirnlampe wird mit (2 x Li-Ion-Akku 21700), Magnetkontakt-Ladekabel, Helmclips, zusätzlichem rutschfestem Silikon-Stirnband und schützender Gummi-Linsenabdeckung geliefert. Eigenschaften und Vorteile • Schutzart IP67 • Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. • PC-Kopfmaterial • Farbtemperatur 3700 bis 4400 K Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modellnummer: | H15R WORK | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 2500 lm | Batterien: | 2 x Li-Ion 3,7 V, 4800 mAh | Leuchtweite: | 250 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, 2043303, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, LEDLENSER, H15RWORK, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |