Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO Schalttafel-Anzeigelampe Orange 110V ac, Montage-Ø 14.5mm, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-204401
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
204401
EAN/GTIN:
5056070955998
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Orange
Montagebohrung Durchmesser = 14.5mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP40
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Länge = 38.5mm
14,5 mm Montagebohrung für Glimmlampe von RS Pro. Diese Glimmlampen werden von der Marke RS Pro vertrieben und verfügen über diffuse, versenkte Streuscheiben mit einer vorstehenden Einfassung. Glimmlampen verfügen über einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. Diese Anzeigen von RS Pro werden mit praktischen Lötösenanschlüssen tafelmontiert. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Farbige 10-mm-Streulinsen • Chromeinfassung • Ausführungen mit 110 V ac oder 230 V ac verfügbar • Klemmen 0,11 Zoll (2,8 x 0,8 mm) • Befestigungsloch, 14,5 mm. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Was ist Neon?. Glimmlampen sind eine Art von gasgefüllten Lampen oder Glühlampen für eine helle Lichtausgabe. Neon wird hauptsächlich in der Anzeigenbranche verwendet und ist bekannt durch Fahrzeugmodifizierung. Es verfügt über eine Reihe von Vorteilen. Eine lange Lebensdauer und niedrige Leistungsabgabe ist ein wesentliches Merkmal einer dieser Anzeigen. Glimmlampen sorgen außerdem für Kosteneinsparungen. Sind im Lieferumfang dieser Anzeigen Befestigungselemente vorhanden?. Jede LED-Anzeige wird standardmäßig komplett mit Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Orange
Montagebohrung Durchmesser:
14.5mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP40
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Länge:
38.5mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
signalleuchte 110vac orange
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 110-130v
,
204401
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
A10SP110N
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, 0,2 → 0,5 mm², 22 → 26 AWG, Gelb, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.2mm² - 0.5mm², 26AWG min
RS Pro
2394256
ab € 6,14*
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
2082458
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen