Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G5
>
Artikel
Philips Lighting Leuchtstoffröhre, Linear, TL5, 28 W, 2900 lm, 1163.2mm, 3000K, Warmweiß, G5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2044249
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
927926583055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leistung = 28 W
Form = Linear
Länge zöllig = 3.82ft
Länge metrisch = 1163.2mm
Lampengröße = TL5
Farbtemperatur = 3000K
Lampensockel = G5
Farbton = Warmweiß
Lichtstärke = 2900 lm
Die Philips Lighting TL5-Lampe hat eine hohe Lichtleistung, was zu einem niedrigen Energieverbrauch führt. Die hocheffiziente TL5-Lampe bietet eine ausgezeichnete Lichtstromerhaltung und eine gute Farbwiedergabe.Hoher Wirkungsgrad Leistung: 28 W
Weitere Informationen:
Leistung:
28 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
3.82ft
Länge metrisch:
1163.2mm
Lampengröße:
TL5
Farbtemperatur:
3000K
Lampensockel:
G5
Farbton:
Warmweiß
Lichtstärke:
2900 lm
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
Leuchtstoffröhren
Weitere Suchbegriffe:
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Leuchtmittel G5
,
Sockel G5
,
Leuchtmittel G53
,
Sockel G53
,
leuchtstofflampe stabform tl5
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
leuchtstofflampe stabform phillips
,
2044249
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
Leuchtstoffröhren
,
Philips Lighting
,
927926583055
,
Lighting
,
Light Bulbs, Lamps & Tubes
,
Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen