Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Leuchtstoffröhre, Linear, TL5, 28 W, 2900 lm, 1163.2mm, 3500K, Weiß, G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044250
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927926583555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leistung = 28 W
Form = Linear
Länge zöllig = 3.81ft
Länge metrisch = 1163.2mm
Lampengröße = TL5
Farbtemperatur = 3500K
Lampensockel = G5
Farbton = Weiß
Lichtstärke = 2900 lm

Die Philips Lighting TL5-Lampe hat eine hohe Lichtleistung, was zu einem niedrigen Energieverbrauch führt. Die hocheffiziente TL5-Lampe bietet eine ausgezeichnete Lichtstromerhaltung und eine gute Farbwiedergabe.Hoher Wirkungsgrad Leistung: 28 W
Weitere Informationen:
Leistung:
28 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
3.81ft
Länge metrisch:
1163.2mm
Lampengröße:
TL5
Farbtemperatur:
3500K
Lampensockel:
G5
Farbton:
Weiß
Lichtstärke:
2900 lm
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 5000k, 2044250, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Leuchtstoffröhren, Philips Lighting, 927926583555, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.