Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Leuchtstoffröhre, Linear, TL5, 28 W, 2700 lm, 1163.2mm, 6500K, Kühles Tageslicht, G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044251
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927926586555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leistung = 28 W
Form = Linear
Länge zöllig = 3.81ft
Länge metrisch = 1163.2mm
Lampengröße = TL5
Farbtemperatur = 6500K
Lampensockel = G5
Farbton = Kühles Tageslicht
Lichtstärke = 2700 lm

Die Philips Lighting TL5-Lampe hat eine hohe Lichtleistung, was zu einem niedrigen Energieverbrauch führt. Die hocheffiziente TL5-Lampe bietet eine ausgezeichnete Lichtstromerhaltung und eine gute Farbwiedergabe.Hoher Wirkungsgrad Leistung: 28 W
Weitere Informationen:
Leistung:
28 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
3.81ft
Länge metrisch:
1163.2mm
Lampengröße:
TL5
Farbtemperatur:
6500K
Lampensockel:
G5
Farbton:
Kühles Tageslicht
Lichtstärke:
2700 lm
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe röhrenform, 2044251, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Leuchtstoffröhren, Philips Lighting, 927926586555, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.