| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2044518 Herst.-Nr.: TMAS 50-100 EAN/GTIN: 7316570128871 |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Stärke = 1mm Länge = 50mm Breite = 50mm Schlitzweite = 13mm Farbe = Grau
Die SKF-Ausgleichscheiben bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Es ist leicht zu montieren und zu entfernen.Vollständig entgratet Enge Toleranzen für präzise Ausrichtung Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Stärke: | 1mm | Länge: | 50mm | Breite: | 50mm | Schlitzweite: | 13mm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2044518, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Vorgestanzte Ausgleichsplatten, SKF, TMAS50100, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Pre-Cut Shims |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,96* | € 20,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,91* | € 20,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,84* | € 22,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,96* | € 23,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,231* | € 24,641* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|