Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zugeschnittene Beilagscheibe, Edelstahl, 200mm x 0.25mm x 200mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044531
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMAS 200-025
EAN/GTIN:
     7316570997767
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Material = Edelstahl
Stärke = 0.25mm
Länge = 200mm
Breite = 200mm
Schlitzweite = 55mm
Farbe = Grau

Die SKF-Ausgleichscheiben bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Es ist leicht zu montieren und zu entfernen.Vollständig entgratet Enge Toleranzen für präzise Ausrichtung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Stärke:
0.25mm
Länge:
200mm
Breite:
200mm
Schlitzweite:
55mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 2044531, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Ausgleichsplatten, Vorgestanzte Ausgleichsplatten, SKF, TMAS200025, Engineering Materials & Industrial Hardware, Shim Stock, Pre-Cut Shims
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,08*
€ 85,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 66,87*
€ 86,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 74,21*
€ 94,15*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,11*
€ 96,80*
1
€ 4,95*
ab € 79,351*
€ 97,851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.