Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Umschaltbar, 7,2 W 4 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044771
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80547017
EAN/GTIN:
     5059040024311
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Leistung = 7,2 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 → 240 V
Abtriebsdrehzahl = 4 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Schaftlänge = 15mm
Breite = 65mm
Abtriebsdrehmoment max. = 5 Nmmm
Abmessungen = 65 x 65 x 76,6 mmmm

UL, CSA und VDE. CEI. Serie 80 547 - Synchrone Getriebemotoren, 2 Laufrichtungen. Konstante Drehzahl in Abhängigkeit der Eingangsfrequenz Regelung der Drehrichtung über einen Phasenschieber-Kondensator (0,22μF/630V) Läufer mit Dauermagnet
Weitere Informationen:
Leistung:
7,2 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 → 240 V
Abtriebsdrehzahl:
4 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Schaftlänge:
15mm
Breite:
65mm
Abtriebsdrehmoment max.:
5 Nmmm
Abmessungen:
65 x 65 x 76,6 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 2044771, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 80547017, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,13*
€ 365,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26231909
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.