Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet AC-Getriebemotor Umschaltbar, 7.2 W 6 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2044787
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80547016
EAN/GTIN:
     5059040025295
Suchbegriffe:
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Leistung = 7.2 W
Wechselstrommotortyp = Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 6 rpm
Getriebekopftyp = Spur
Schaftdurchmesser = 8mm
Schaftlänge = 16.7mm
Breite = 65mm
Umdrehung = Umschaltbarmm
Abmessungen = 76,6 x 65 x 65 mmmm

IEC. UL, CSA und VDE. Bidirektionale 2,65-W-Synchron-Getriebemotoren. Konstante Drehzahl als Funktion der Frequenz der Stromversorgung.Steuerung der Drehrichtung über einen Phasenverschiebungskondensator (0,22 μF/630 V).Permanentmagnetrotor.
Weitere Informationen:
Leistung:
7.2 W
Wechselstrommotortyp:
Synchron m. Getriebe
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
6 rpm
Getriebekopftyp:
Spur
Schaftdurchmesser:
8mm
Schaftlänge:
16.7mm
Breite:
65mm
Umdrehung:
Umschaltbarmm
Abmessungen:
76,6 x 65 x 65 mmmm
Weitere Suchbegriffe: 2044787, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 80547016, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26231909
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.