Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte vergoldet, Rot 22AWG, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2045246
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214763-2204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2045246
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Crimp-Anschlussklemme 1 = Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 22AWG
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Mantelfarbe = Rot
Seriennummer = 214763
Nennstrom = 8,5 A
Drahttyp = UL 10002
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
Micro-Fit 3.0
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
22AWG
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Mantelfarbe:
Rot
Seriennummer:
214763
Nennstrom:
8,5 A
Drahttyp:
UL 10002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.