Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CLIK-Mate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 0.14mm², 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex CLIK-Mate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 0.14mm², 150mm
Molex CLIK-Mate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 0.14mm², 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2045358
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215711-2112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Litze
Litzen
Vorgecrimpte Leitungen
Crimp-Anschlussklemme 1 = CLIK-Mate
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 0.14mm²
Kabellänge = 150mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Rot
Seriennummer = 215711
Nennstrom = 2 A
Drahttyp = UL 10002
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
CLIK-Mate
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
0.14mm²
Kabellänge:
150mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Rot
Seriennummer:
215711
Nennstrom:
2 A
Drahttyp:
UL 10002
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, litze rot, 2045358, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2157112112, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3037
1
€ 14,99*
ab € 0,693*
€ 1,143*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.