Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CLIK-Mate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 0.14mm², 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex CLIK-Mate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 0.14mm², 300mm
Molex CLIK-Mate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 0.14mm², 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2045362
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215711-2114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Litze
Litzen
Vorgecrimpte Leitungen
Crimp-Anschlussklemme 1 = CLIK-Mate
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 0.14mm²
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Rot
Seriennummer = 215711
Nennstrom = 2 A
Drahttyp = UL 10002

Die Molex 215711 Serie mit vorgecrimptem Kabelstecker auf Anschlusskabel mit 300 mm Länge.Strom - Maximum pro Kontakt 2,0 A Spannung - Maximal 100 V ac (RMS)/dc Plattierung min. - Mattieren 0,406 μm Plattierung min. - Anschluss 0,406μm Material - Metallkupferlegierung Material - Zinn mit Steckanschluss Drahtisolationsdurchmesser 0,78-1,28 mm
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
CLIK-Mate
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
0.14mm²
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Rot
Seriennummer:
215711
Nennstrom:
2 A
Drahttyp:
UL 10002
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, litze rot, 2045362, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2157112114, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2859
1
€ 14,99*
ab € 0,699*
€ 1,149*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,98*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.