| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2045366 Herst.-Nr.: 215711-2101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1 = CLIK-Mate Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel Drahtgröße = 0.08mm² Kabellänge = 75mm Kontaktbeschichtung = Zinn Mantelfarbe = Rot Seriennummer = 215711 Nennstrom = 2 A Drahttyp = UL 10002
Die Molex Serie 215711 mit vorgecrimptem Kabelstecker auf Anschlusskabel mit 75 mm Länge.Strom - Maximum pro Kontakt 2,0 A Spannung - Maximal 100 V ac (RMS)/dc Plattierung min. - Mattieren 0,406 μm Plattierung min. - Anschluss 0,406μm Material - Metallkupferlegierung Material - Zinn mit Steckanschluss Drahtisolationsdurchmesser 0,78-1,28 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1: | CLIK-Mate | Crimp-Anschlussklemme 2: | Nicht abgeschlossen | Crimp-Klemme 1 Gender: | Stecknippel | Drahtgröße: | 0.08mm² | Kabellänge: | 75mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Mantelfarbe: | Rot | Seriennummer: | 215711 | Nennstrom: | 2 A | Drahttyp: | UL 10002 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, litze rot, 2045366, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2157112101, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |