Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Stecker rechtwinklig, CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204583
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204583
EAN/GTIN:
     5056070920248
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
rs pro prüfspitzen
prüfspitze 600v
Leitungstyp = Testleitung Set
Steckertyp = Stecker rechtwinklig
Abgesichert = Ja
Leitungslänge = 1.2m
Sicherheitsspannung = 600, 1000V
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT III 600V
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Messkategorie = CAT III

Rechtwinklige Ausführungen werden nicht empfohlen für den Einsatz mit den Multimetern Megger BM100, BM101, Thurlby 1905, 1503, Fluke 8010, 8050, Wavetek DM25XL, DM93, DM98, AVO 8, AVO 2001 und ITT MX112. Für diese Modelle sind gerade Ausführungen besser geeignet. RS PRO Sicherungskabel 1000 V CAT III. Ein 1,2 m abgesichertes Messleitungsset aus unserer RS PRO-Serie bietet dem Anwender einen hohen Schutz bei Messungen an Hochspannungskreisen bis 1000 V CAT III Die Kabel sind entweder mit geraden 4-mm-Steckern mit einziehbarer Verkleidung oder mit rechtwinkligen ummantelten Steckern erhältlich. Messleitungen für Multimeter werden zur Prüfung von Spannung, Strom, Kapazität und anderen Testarten verwendet. Dieses Messleitungssatz wird in einer Kunststofftasche geliefert und ist mit geraden oder rechtwinkligen 4-mm-Steckern erhältlich und eignet sich für die meisten Multimeter und Isolationsprüfer. ; 204-583 204-583 - Sichertes rechtwinkliges Messleitungsset ; 204-599 204-599 - Einziehbarer gerader Stecker Bevor Sie Spannungsmessungen durchführen, prüfen Sie den Durchgang der Leitungen, um sicherzustellen, dass die Sicherungen intakt sind. RS PRO verfügt über eine breite Palette von Messleitungen, Multimetern und Zubehör, die von RS zugelassen sind. Das bedeutet, dass die Produkte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Qualität bieten, auf die Sie sich verlassen können. Ersatzsicherungen können erworben werden, siehe RS Best.-Nr. ; 161-1530 161-1530. Eigenschaften und Vorteile :. Jedes Kabel ist mit einer 500 mA 1000 V 50 kA HRC Sicherung in vollständig berührungssicheren integrierten Sicherungshaltern ausgestattet Hochwertiges silikonisoliertes Kabel, hitzebeständig, chemikalienbeständig, öl- und abriebfest, mit gelber Innenisolierung als Verschleißanzeige Große Einschraub-Krokodilklemmen mit einer Zangenöffnung von 20 mm und integriertem Fingerschutz, ausgelegt auf 600 V, Kat.III An jedem Ende der Leitungen ist eine Zugentlastung vorgesehen. Auch erhältlich: Dünnes, fein isoliertes Prodset ; 2627770 2627770 für den Einsatz mit abgesicherten Prüfspitzen und Multimeter-Prüfleitungssätzen. Leuchtensondensatz mit Blende ; 2627786 2627786 für den Einsatz mit Prüfspitzen mit Sicherung und Multimeter-Messleitungssätze. Typische Anwendungen:. Messleitungen spielen eine wichtige Rolle bei der elektrischen Messung, insbesondere beim Anschluss eines Digitalmultimeters an das zu prüfende Gerät. Test und Messung. Sicherheitsvorkehrungen. Prüfen Sie die Prüfspitzen vor jedem Gebrauch stets auf Risse und ausgefranste Leitungen. Wenn Defekte festgestellt werden, verwenden Sie die Sonde nicht.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung Set
Steckertyp:
Stecker rechtwinklig
Abgesichert:
Ja
Leitungslänge:
1.2m
Sicherheitsspannung:
600, 1000V
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT III 600V
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Messkategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: 204583, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, RS PRO, 131009RARS, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 53,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,32*
€ 62,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2627786
ab € 8,39*
Zubehör
RS Pro
2627770
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.